絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード61797480 品番NTE0505MC-R
参考基準価格(税別)¥614,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

Murata 絶縁 1 W シングル出力シングルモード DC-DC コンバータです。定格電流: 200 mA動作温度(℃)- 40 ℃ 〜 85 ℃ 出力 1 出力 (A) 最大 0.2 A SMD パッケージ
Murata 絶縁 1 W シングル出力シングルモード DC-DC コンバータです。定格電流: 200 mA動作温度(℃)- 40 ℃ 〜 85 ℃ 出力 1 出力 (A) 最大 0.2 A SMD パッケージ。

仕様●入数:1リール(500個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-5 To +5V●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV●定格電力:1W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NTE アズワン品番65-7217-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする