絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 3W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61797516 品番ITR0305S05
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

The XP Power ITR series offers a 3W power and has compact package
It has efficiency of 83 %
It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction 3 year warranty
The XP Power ITR series offers a 3W power and has compact package。It has efficiency of 83 %。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction 3 year warranty。

仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITR03 アズワン品番65-7213-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする