RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 能動部品
RECOMの 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:11.5mm
注文コード
61797559
品番
RFM-0505S
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:11.5mm
アズワン品番
65-7222-83