絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61797568 品番RFB-0505S
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

RFB DC/DC コンバータは、通常、コスト重視の汎用電源遮断および電圧マッチング・アプリケーションで使用されます。低コストであるにもかかわらず、1kVdc 絶縁、産業用動作温度範囲 (-40 ℃ 〜 +85 ℃ ) のディレーティングおよび UL/EN 認証なしでの動作が保証された、完全指定のコンバータです。低コストの1 Wコンバータ 入力電圧範囲: 1:1 SIP7パッケ
RFB DC/DC コンバータは、通常、コスト重視の汎用電源遮断および電圧マッチング・アプリケーションで使用されます。低コストであるにもかかわらず、1kVdc 絶縁、産業用動作温度範囲 (-40 ℃ 〜 +85 ℃ ) のディレーティングおよび UL/EN 認証なしでの動作が保証された、完全指定のコンバータです。低コストの1 Wコンバータ 入力電圧範囲: 1:1 SIP7パッケージ 絶縁: 1 kV dc 最大効率: 80 % UL 60950-1、CAN/CSA C22.2 No。60950-1 認定。

仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm アズワン品番65-7223-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする