絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75→ 5.25 V dc 0.5W 1セット 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.75→ 5.25 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:0.5W●出力電流:100mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:71%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●長さ:15.24mm 注文コード61797620 品番R0.5ZX-0505/P-Tray
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

R0.5ZX は R1SX に似ていますが、内部リニアレギュレータを追加することで、正確で負荷に依存しない低ノイズ出力を実現しています。出力も連続的に短絡保護されています。過負荷または過熱状態が続くと、出力はシャットダウンされ、コンバータの損傷を防ぎます。障害状態が解消されると、出力は自動的に再開されます。代表的な用途としては、センサ用の独
R0.5ZX は R1SX に似ていますが、内部リニアレギュレータを追加することで、正確で負荷に依存しない低ノイズ出力を実現しています。出力も連続的に短絡保護されています。過負荷または過熱状態が続くと、出力はシャットダウンされ、コンバータの損傷を防ぎます。障害状態が解消されると、出力は自動的に再開されます。代表的な用途としては、センサ用の独立した 5V 電源がありますが、インタフェース回路、テスト回路、測定回路などがあります。調整型出力、内部リニアレギュレータ付き SMD パッケージに 0.5 W の絶縁電源 最大 2 kVdc 絶縁 業界標準のピン配列 動作温度: -40 ℃ 〜 +100 ℃。

仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.75→ 5.25 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:0.5W●出力電流:100mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:71%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●長さ:15.24mm アズワン品番65-7215-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする