R0.5ZX は R1SX に似ていますが、内部リニアレギュレータを追加することで、正確で負荷に依存しない低ノイズ出力を実現しています。出力も連続的に短絡保護されています。過負荷または過熱状態が続くと、出力はシャットダウンされ、コンバータの損傷を防ぎます。障害状態が解消されると、出力は自動的に再開されます。代表的な用途としては、センサ用の独
R0.5ZX は R1SX に似ていますが、内部リニアレギュレータを追加することで、正確で負荷に依存しない低ノイズ出力を実現しています。出力も連続的に短絡保護されています。過負荷または過熱状態が続くと、出力はシャットダウンされ、コンバータの損傷を防ぎます。障害状態が解消されると、出力は自動的に再開されます。代表的な用途としては、センサ用の独立した 5V 電源がありますが、インタフェース回路、テスト回路、測定回路などがあります。調整型出力、内部リニアレギュレータ付き SMD パッケージに 0.5 W の絶縁電源 最大 2 kVdc 絶縁 業界標準のピン配列 動作温度: -40 ℃ 〜 +100 ℃。