絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75→ 5.25 V dc 1W 1セット 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード61797638 品番R1ZX-0505/P-Tray
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.75→ 5.25 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:68%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●幅:11.1mm アズワン品番65-7216-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする