ハイランドMP
ハイランドMPの 加熱・冷却・クーラーボックス
ハイランドMPの 保冷剤/保冷用品
潜熱蓄熱剤 ハード 10個入 HDシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
61798460
品番
HD-5-800
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
5℃タイプ。冷蔵温度帯(2〜8℃)での温度保持輸送に最適。0℃保冷剤による過冷却を防止。
仕様
●10個(10×1box)●※予告なく仕様が変更する場合がございます。●容器タイプ:ハード容器●温度タイプ:5℃タイプ●寸法(W×D×H、mm):290×180×32●内容物重量(g):800
アズワン品番
65-3833-44
注意
●※予告なく仕様が変更する場合がございます。