旋削加工用チップ PVDサーメット CPMT090308XQ PVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード61798487 品番CPMT090308XQ PV7020
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。PV7020:鋼加工用のPVDサーメット。

仕様●被膜構成:TiAlN-TiN(FS)●呈色:金色●XQブレーカ:仕上げ〜中(軟鋼向)●M級●PVDサーメット●質量:1.62g アズワン品番65-6234-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする