旋削用チップ PVDサーメット PV7020 10個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 仕様●被膜構成:TiAlN-TiN(FS)●呈色:金色●HQブレーカ:仕上げ〜中●M級●PVDサーメット●質量:4.14g 注文コード61798548 品番WNMG080408HQ PV7020
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。
旋削加工用
PV7020:鋼加工用のPVDサーメット
PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。PV7020:鋼加工用のPVDサーメット。

仕様●被膜構成:TiAlN-TiN(FS)●呈色:金色●HQブレーカ:仕上げ〜中●M級●PVDサーメット●質量:4.14g アズワン品番65-6404-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする