旋削用チップ PVDサーメット PV7020 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 仕様●被膜構成:TiAlN-TiN(FS)●呈色:金色●HQブレーカ:仕上げ〜中●M級●PVDサーメット●質量:0.58g 注文コード61798575 品番VCMT080202HQ PV7020
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。
旋削加工用
PV7020:鋼加工用のPVDサーメット
PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。PV7020:鋼加工用のPVDサーメット。

仕様●被膜構成:TiAlN-TiN(FS)●呈色:金色●HQブレーカ:仕上げ〜中●M級●PVDサーメット●質量:0.58g アズワン品番65-6388-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする