旋削用チップ PVDサーメット PV7020 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 仕様●被膜構成:TiAlN-TiN(FS)●呈色:金色●CQブレーカ:仕上げ〜中・引き上げ●M級●PVDサーメット●質量:4.18g 注文コード61798609 品番CNMG120408CQ PV7020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,630
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。
旋削加工用
PV7020:鋼加工用のPVDサーメット
PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。PV7020:鋼加工用のPVDサーメット。

仕様●被膜構成:TiAlN-TiN(FS)●呈色:金色●CQブレーカ:仕上げ〜中・引き上げ●M級●PVDサーメット●質量:4.18g アズワン品番65-6222-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする