組み込みスイッチング電源 24V dc 27.09 A 30 A 650W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61798864 品番PBR650PS24C
参考基準価格(税別)¥62,400 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sens
PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証。

仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:27.09 A, 30 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃ アズワン品番65-7223-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする