多芯ケーブル 10芯 0.2 mm2 シールド有 24 AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード61799327 品番KVC36SB 10X0.2SQ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥36,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

UL、cUL
電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。
150 V KVC-36SB FAケーブル
エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールド
シールド線の端
UL、cUL。電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブル。エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールド。シールド線の端末処理部分での接地線の取り出しを容易にするためのドレンワイヤ有り。

仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:10●断面積:0.2 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:113 Ω/km アズワン品番65-7422-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする