多芯ケーブル 10芯 0.3 mm2 22 AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード61799336 品番CHC 10X0.3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,790 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

100 V CHCデータケーブル
PCと他の関連デバイス間の信号通信
100 V CHCデータケーブル。PCと他の関連デバイス間の信号通信。

仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:10●断面積:0.3 mm2●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:12/0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:62.9 Ω/km アズワン品番65-7415-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする