太陽光発電用コネクタ オス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61799397 品番1014498
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,390

丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コネクタ、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 3、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称。電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトのタイプ:ピン、最小ケーブル径: 8 mm、最大ケーブル径: 21 mm
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コネクタ、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 3、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称。電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトのタイプ:ピン、最小ケーブル径: 8 mm、最大ケーブル径: 21 mm。

仕様●タイプ:丸型●オス/メス:オス●ケーブルCSA:1.5 → 6 mm2, 4 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:PRC 3-FC-MS6 8-21 アズワン品番65-7225-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする