エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
単相モーター(コンデンサ始動式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61799860
品番
EA968AB-200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,550
販売価格(税別)
¥
30,500
バスケットに入れる
トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様
●型番:SC-MR 200W・4P●型式:SC-MR●出力:200W●わく番号:A71●サイズ(W×D×H)mm:212×148×170●電圧:100V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz/5.5A60Hz/4.8A●定格回転速度:50Hz/1430rpm、60Hz/1730rpm●絶縁:E●横形
アズワン品番
65-5660-39