※画像は代表画像です
エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
単相モーター(コンデンサ始動式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●型番:SC-MR 100W・4P●型式:SC-MR●出力:100W●わく番号:71●サイズ(W×D×H)mm:212×148×136.6●電圧:100V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz/3.5A60Hz/2.9A●定格回転速度:50Hz/1440rpm、60Hz/1730rpm●絶縁:E●横形
注文コード
61799869
品番
EA968AB-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,930
販売価格(税別)
¥
26,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様
●型番:SC-MR 100W・4P●型式:SC-MR●出力:100W●わく番号:71●サイズ(W×D×H)mm:212×148×136.6●電圧:100V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz/3.5A60Hz/2.9A●定格回転速度:50Hz/1440rpm、60Hz/1730rpm●絶縁:E●横形
アズワン品番
65-5670-62