※画像は代表画像です
エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
単相モーター(分相始動式) EA968AAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61799878
品番
EA968AA-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
横形
仕様
●型番:SP-MR100W・4P●型式:SP-MR●出力:100W●わく番号:71●サイズ(W×D×H)mm:194×148×136.6●電圧:100V●極数:4極●始動方式:分相始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:3.6A60Hz:3.0A●定格回転速度:50Hz:1430rpm60Hz:1720Hz●絶縁:E
アズワン品番
65-3900-56