※画像は代表画像です

単相モーター(分相始動式) EA968AAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61799887 品番 EA968AA-65A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,950
販売価格(税別)
24,500

横形

仕様●型番:SP-MR65W・4P●型式:SP-MR●出力:65W●わく番号:63●サイズ(W×D×H)mm:179×135×119.6●電圧:100V●極数:4極●始動方式:分相始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:2.8A60Hz:2.4A●定格回転速度:50Hz:1440rpm60Hz:1730Hz●絶縁:E アズワン品番65-3900-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする