炭素皮膜 抵抗器 0.25W 10kΩ ±5% 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード61799939 品番CFS1/4C103J
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

炭素皮膜抵抗器 0.25 W 5 % ( 1/8W タイプ) CFS1/4 シリーズ
汎用リード線形抵抗器 同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現 エッジ面材には無鉛クロムを採用
炭素皮膜抵抗器 0.25 W 5 % ( 1/8W タイプ) CFS1/4 シリーズ。汎用リード線形抵抗器 同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現 エッジ面材には無鉛クロムを採用。

仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●温度係数:-450 → +350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7064-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする