炭素皮膜ポテンショメータ 1MΩ 2/5W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61800280 品番RV30YN20SB105
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN
1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ。

仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1MΩ●回転数:1●定格電力:2/5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7163-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする