曜日別特売
VW3A8306R 端子コネクタ RJ45コネクタ Altivar 61 Altistart 48 Preventa XPS MF Altivar Easy 310 Lexium SD3 Altivar 312 シュナイダーエレクトリック 61801725

端子コネクタ RJ45コネクタ Altivar 61 Altistart 48 Preventa XPS MF Altivar Easy 310 Lexium SD3 Altivar 312

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61801725品番VW3A8306R
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Schneider Electric アクセサリは、モータ制御、オートメーション、PLC、ディスプレイなどのさまざまな分野で使用されている最先端の ART 設計ですハイレンジ対応 業界標準に準拠しています。

仕様●アクセサリタイプ:RJ45コネクタ●併用可能製品:Altivar●範囲:Altivarアズワン品番65-7329-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする