Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。CANopen 通信モジュールは、絶縁シリアルリンク、9 極 D-Sub ( DE-09 )オス CANopen、10 kbps、20 kbps、50 kbps、125 kbps を提供します。 250 kbps、500 kbps、800 kbps、1000 kbps、自動検出統合接続。消費電流 300 mA、最大消費電力 1.5
Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。CANopen 通信モジュールは、絶縁シリアルリンク、9 極 D-Sub ( DE-09 )オス CANopen、10 kbps、20 kbps、50 kbps、125 kbps を提供します。 250 kbps、500 kbps、800 kbps、1000 kbps、自動検出統合接続。消費電流 300 mA、最大消費電力 1.5 W の通信モジュールです。柔軟性と拡張性に優れ、複雑な機械向けに設計されています IP20 等級の製品です。