端子台 アナログアクチュエータ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61801786 品番2861315
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

I/Oシステムインライン - アナログ出力チャンネル
アナログインライン出力端子は、アナログアクチュエータの操作用途に使用されます。 この端子により、コモン電流及び電圧出力の範囲を個々に設定することができます。 アナログ信号は、16ビットの分解能で利用できます。
インラインアナログ出力端子 アクセサリ付属(コネクタプラグ及びラベルフィールド
I/Oシステムインライン - アナログ出力チャンネル。アナログインライン出力端子は、アナログアクチュエータの操作用途に使用されます。 この端子により、コモン電流及び電圧出力の範囲を個々に設定することができます。 アナログ信号は、16ビットの分解能で利用できます。インラインアナログ出力端子 アクセサリ付属(コネクタプラグ及びラベルフィールド) 1つ又は2つの出力 2線式又は3線式接続技術。

仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:アナログアクチュエータ●出力タイプ:アナログ●寸法:135 x 24.4 x 71.5 mm アズワン品番65-7302-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする