端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 225mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード61803597 品番217471-2203
参考基準価格(税別)¥9,290 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 225 mm で、ワイヤサイズは 0.5 mm2 です。ワイヤは赤色です。ケーブル長: 225 mm 回路(負荷あり) 1
色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料のめっきが施されています
Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 225 mm で、ワイヤサイズは 0.5 mm2 です。ワイヤは赤色です。ケーブル長: 225 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料のめっきが施されています。

仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:225mm アズワン品番65-7393-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする