着脱式ツールホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61805076 品番EA925MR-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

体の動きを邪魔しない自在ジョイントを採用。工具は重力で回転するため落下しにくい
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部。後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式。激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHI-HHM●サイズ(mm):58×88×153(H)●ベルト通し幅:53mm●材質:スチール●リング内径:45mm●フック口幅:40mm●装着工具:ハンマー●重量(g):225●取付重量:3kg以内●付属品:セフ後付ホルダーSF-CHLD アズワン品番65-5659-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする