中出力LED 白 表面実装 2835 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード61805268 品番L128-4095HA35000B1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 2835 アズワン品番65-7236-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする