Omron CS 通信ユニットは、すべての通信、標準通信、ユーザー定義通信のいずれにも対応しています。CS1 は、標準化されたオープンネットワークインターフェイスとコスト効率の高い高速専用ネットワークリンクの両方を提供します。PLC 間のデータリンク、又は高レベルの情報システムへのデータリンクには、シリアルリンク又はイーサネットリンクを使用でき
Omron CS 通信ユニットは、すべての通信、標準通信、ユーザー定義通信のいずれにも対応しています。CS1 は、標準化されたオープンネットワークインターフェイスとコスト効率の高い高速専用ネットワークリンクの両方を提供します。PLC 間のデータリンク、又は高レベルの情報システムへのデータリンクには、シリアルリンク又はイーサネットリンクを使用できます。また、使いやすいコントローラリンクネットワークを使用することもできます。Omron は、高速フィールド I/O のための 2 つの主要フィールドネットワーク、DeviceNet と PROFIBUS-DP をサポートします。オムロンの CompoBus/S は、比類のない簡単な設置方法を提供します。完全にユーザー設定可能なシリアル及び CAN ベースの通信で、さまざまな用途固有のプロトコルをエミュレートするために使用できます。CompoWay/F、ホストリンク、NT リンク、Modbus、ユーザー定義プロトコルのサポート。 RS-232C ポート x 2 9 ピン D-Sub をサポート。