UC1、CE、RCM、KC
SysmacアナログI/Oオプションボード
オムロン製のNXシリーズの業務用SysmacアナログI/Oオプションボードです。これらのねじなし接続型アナログオプションボードは、CPUユニットのオプションボードスロットに装着されます。これらのオプションボードは、すべてのNXシリーズCPUユニットに適合するように設計されています。
特長 / 利点
UC1、CE、RCM、KC。SysmacアナログI/Oオプションボード。オムロン製のNXシリーズの業務用SysmacアナログI/Oオプションボードです。これらのねじなし接続型アナログオプションボードは、CPUユニットのオプションボードスロットに装着されます。これらのオプションボードは、すべてのNXシリーズCPUユニットに適合するように設計されています。特長 / 利点。接続の種類 - ねじなしクランプ端子台(3、5、8端子)。2 x アナログ入力( ; 136-2774 136-2774 )。2 x アナログ出力( ; 136-2776 136-2776 )。2 x アナログ入力 / 2 x アナログ出力( ; 136-2777 136-2777 )。0 → 10 V、解像度1/4000。0 → 20 mA、解像度1/2000。