通線ロッド・ ケーブルスカウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61806239 品番897-90007 CS-P6-GF-BU
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ケーブルロッドペア
このケーブルロッドは GRP (ガラス強化プラスチック)製で、優れた強度と柔軟性を兼ね備えています。ケーブルロッドのエンドコネクタは高品質の黄銅製で、超強力接着剤を使用してロッドに固定されています。ケーブルロッドの端は破損せずに 80 kg の引張重量でテストされ、高レベルの品質と信頼性が保証されています。均一なコネクタ
ケーブルロッドペア。このケーブルロッドは GRP (ガラス強化プラスチック)製で、優れた強度と柔軟性を兼ね備えています。ケーブルロッドのエンドコネクタは高品質の黄銅製で、超強力接着剤を使用してロッドに固定されています。ケーブルロッドの端は破損せずに 80 kg の引張重量でテストされ、高レベルの品質と信頼性が保証されています。均一なコネクタサイズにより、すべてのケーブルロッドタイプとアクセサリを接続して、幅広い用途に使用できます。

仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●最大長さ:2m●材質:ガラス繊維強化プラスチック(GRP)●キット内容物:2 青 6 mm x 1 m ロッド アズワン品番65-7370-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする