低反射フィルム SF-1300H 1220mm幅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:透明●長さ(m):7●厚さ(mm):0.08●幅(mm):1220●質量(kg):0.4(1mあたり)●飛散防止、UVカット99%タイプ●反射率0.9%(3mmフロートガラス両面貼付け時)●室内貼り専用●表面処理:耐摩耗性ハードコート●基材:PET●粘着剤:アクリル系強粘着 注文コード61806449 品番SF1300H1220
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。
可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。
最大サイズ1220mm×30mです。
ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。
屋内用です。
耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。

仕様●色:透明●長さ(m):7●厚さ(mm):0.08●幅(mm):1220●質量(kg):0.4(1mあたり)●飛散防止、UVカット99%タイプ●反射率0.9%(3mmフロートガラス両面貼付け時)●室内貼り専用●表面処理:耐摩耗性ハードコート●基材:PET●粘着剤:アクリル系強粘着 アズワン品番65-5536-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする