定電流 LEDドライバ 300mA 1W 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード61806650 品番TSCR420CX6H
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TSCR420_datasheet_en.pdf を参照してくださいTaiwan Semiconductor のリニア定電流 LED ドライバは、リニア LED 駆動用のローサイド定電流レギュレータ( CCR )です。このデバイスは、公称 10 mA のプリセット 10 mA で制御し、最大 300 mA の外部抵抗器で調整できます。デバイス温度グレード 1 : -40 → 125 ℃ デバイス HBM ESD 等級レベル H2 デバイ
TSCR420_datasheet_en.pdf を参照してくださいTaiwan Semiconductor のリニア定電流 LED ドライバは、リニア LED 駆動用のローサイド定電流レギュレータ( CCR )です。このデバイスは、公称 10 mA のプリセット 10 mA で制御し、最大 300 mA の外部抵抗器で調整できます。デバイス温度グレード 1 : -40 → 125 ℃ デバイス HBM ESD 等級レベル H2 デバイス CDM ESD 分類レベル C7。

仕様●入力電圧:40 V●出力電圧:40V●オペレーション:定電流●出力電流:300mA●最大出力パワー:1W●シリーズ:TSCR アズワン品番65-7235-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする