BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの 抵抗
抵抗アレイ 集合抵抗 62.5mW 0.01 素子数:4 1セット 5000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
61806844
品番
CAY16-3301F4LF
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗器の数:4●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●定格電力:62.5mW●許容差:0.01●回路図:ISOL●シリーズ:CATCAY 16
アズワン品番
65-6977-78