抵抗器 1.3kΩ 1020 1W 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード61808086 品番ERJB1AF132U
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7024-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする