抵抗器 200MΩ 2512 6432M 1W 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61810554 品番CRHA2512AF200MFKEF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:200MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6968-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする