TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 抵抗
抵抗器 30mΩ 2010 5025M 1W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61811796
品番
TLRP2H10WR030FTE
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:30mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番
65-6945-92