EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 0.1F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61815357
品番
B41458B7100M000
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:0.1F●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:64.3 x 105.7mm●長さ:105.7mm●直径:64.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:28.5mm
アズワン品番
65-7106-11