EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 1000μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61815384
品番
B43630A5108M000
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:1000μF●テクノロジー:電解●寸法:55 x 35mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-7104-13