EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 1000μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61815400
品番
B43644F2108M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:1000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 40mm●長さ:40mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-7108-82