電解コンデンサ 1000μF 100V dc 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード61815418 品番LGU2A102MELZ
参考基準価格(税別)¥99,400 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

ニチコン GUシリーズ
ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモータなどの用途に適しています。スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき。

仕様●静電容量:1000μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22(Dia.) x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7075-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする