電解コンデンサ 1000μF 16V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61815470 品番16SVPT1000M
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %。

仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-6960-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする