電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 20mm●長さ:20mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm 注文コード61815506 品番MAL219055102E3
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 20mm●長さ:20mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-7174-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする