EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 1000μF 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61815576
品番
B41888C7108M000
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1000μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-7104-24