電解コンデンサ 1000μF 1箱 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 注文コード61815585 品番B41888C7108M000
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

EPCOS シリーズの B41888 は、1000 uf、35 V のシングルエンドコンデンサです。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い
EPCOS シリーズの B41888 は、1000 uf、35 V のシングルエンドコンデンサです。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い。

仕様●静電容量:1000μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7110-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする