電解コンデンサ 1000μF 1箱 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 注文コード61815594 品番B43630A5108M000
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、1000 uF 20 % ( 450 V dc )、PVC STD 6.3 mm Terminal です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 非常に高い CV の製品で、非常にコンパクトです
EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、1000 uF 20 % ( 450 V dc )、PVC STD 6.3 mm Terminal です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 非常に高い CV の製品で、非常にコンパクトです。

仕様●静電容量:1000μF●テクノロジー:電解●寸法:55 x 35mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7109-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする