VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 1000μF 25V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:1000μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 20mm●長さ:20mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm
注文コード
61815655
品番
MAL217056102E3
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:1000μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 20mm●長さ:20mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm
アズワン品番
65-7174-47