電解コンデンサ 1000μF 25V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●静電容量:1000μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 30mm●長さ:30mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃ 注文コード61815664 品番MAL212516102E3
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●静電容量:1000μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 30mm●長さ:30mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7175-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする