電解コンデンサ 100μF 16V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61815960 品番16SVPT100M
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.3 x 6.6mm●シリーズ:SVPT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2490mA アズワン品番65-7157-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする