Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
電解コンデンサ 100μF 16VV dc 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
61815969
品番
16SVT100M
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3x6.4mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:780mA
アズワン品番
65-6965-62